Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248776580

Réf. Sonepar

00097877658

Réf. Fournisseur

1044470050

Réf. Commerciale

Weidmuller

type de câble

SF/UTP

catégorie

5

longueur

5 m

couleur de gaine

vert

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 1

M12

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2

plastique

douille de protection contre le ployage

sans

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

compatible avec une chaîne d'entraînement

Oui

dimension AWG

1.5901e+011

brochage

autre

indice de protection (IP)

IP20

valeur NVP

66 %

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.