Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248800469
Réf. Sonepar
00097880046
Réf. Fournisseur
1058750000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
0.08 mm
transparent
Non
magnétique
Non
largeur
15 mm
hauteur
9 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.