Weidmuller - Rails-accessoires (PT19)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
largeur - 12 mm
hauteur - 56 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - filetable
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4008190172282
Réf. Sonepar
00097017228
Réf. Fournisseur
1059000000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
beige
largeur
12 mm
hauteur
56 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
filetable
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
profondeur
62.5 mm
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.