Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
position de l'étrier - sans
largeur - 80 mm
hauteur - 52 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248823918
Réf. Sonepar
00097882391
Réf. Fournisseur
1068820000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
position de l'étrier
sans
largeur
80 mm
hauteur
52 mm
profondeur
61 mm
couleur du boîtier/corps
autre
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...70 °C
finition CEM
Non
classe de protection (IP), monté
IP65
Boîtiers pour câblage sur installation.