Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - autre
type de verrouillage - vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248846306
Réf. Sonepar
00097884630
Réf. Fournisseur
1082870000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du boîtier
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
autre
type de verrouillage
vis
largeur
58 mm
hauteur
110.5 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
noir
matériau de la plaque d'adaptateur
aluminium
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
métrique
nombre d'évidements
1
nombre d'entrées de conduit
0
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-50...125 °C
finition CEM
Oui
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP66
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.