Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4032248919925
Réf. Sonepar
00097891992
Réf. Fournisseur
1138430000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
0.8 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
magnétique
Non
sans halogène
Oui
largeur
85 mm
hauteur
54 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.