Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - gris

  • construction de câbles - 4x2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248956111

Réf. Sonepar

00097895611

Réf. Fournisseur

1165940020

Réf. Commerciale

Weidmuller

type de câble

S/FTP

catégorie

6

longueur

2 m

couleur de gaine

gris

construction de câbles

4x2

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2

plastique

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

gris

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

dimension AWG

1.5901e+011

brochage

autre

indice de protection (IP)

IP20

valeur NVP

78 %

Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.