Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118013252

Réf. Sonepar

00097801325

Réf. Fournisseur

1173030005

Réf. Commerciale

Weidmuller

type de câble

SF/UTP

catégorie

5

longueur

0.5 m

couleur de gaine

vert

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1

autre

boîtier du connecteur raccordement 2

autre

douille de protection contre le ployage

sans

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

dimension AWG

1.5901e+011

brochage

autre

valeur NVP

66 %

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.