Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008190083939

Réf. Sonepar

00097008393

Réf. Fournisseur

1212400000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition du boîtier

extension de boitier

matériau du boîtier/corps

aluminium

disposition de l'entrée de câble

autre

position de l'étrier

partie inférieure

type de verrouillage

étrier transversal

largeur

55 mm

hauteur

29.3 mm

profondeur

29.3 mm

revêtement du boîtier

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la plaque d'adaptateur

aluminium

avec presse-étoupe

Non

avec volet de protection

Non

avec garniture d’étanchéité

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

température d'utilisation

-40...125 °C

finition CEM

Non

résistant à la corrosion

Oui

résistant aux UV

Non

classe de protection (IP), monté

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.