Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6
longueur - 1 m
couleur de gaine - gris
construction de câbles - 4x2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118016772
Réf. Sonepar
00097801677
Réf. Fournisseur
1233160010
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de câble
S/FTP
catégorie
6
longueur
1 m
couleur de gaine
gris
construction de câbles
4x2
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
douille de protection contre le ployage
sans
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
dimension AWG
1.5901e+011
brochage
autre
indice de protection (IP)
IP20
valeur NVP
78 %
Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.