Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 21 mm
hauteur - 21 mm
profondeur - 48.7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118073362
Réf. Sonepar
00097807336
Réf. Fournisseur
1283440000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
autre
largeur
21 mm
hauteur
21 mm
profondeur
48.7 mm
La mise à la terre requiert un boulon de mise à la terre sur le boîtier. Les boulons sont disponibles dans divers matériaux et formes.