Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118115819
Réf. Sonepar
00097811585
Réf. Fournisseur
1312770000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
10
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
230 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
42 mm
largeur
35 mm
hauteur
70 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module d?interface avec diodes.