Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres

Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118115727

Réf. Sonepar

00097811573

Réf. Fournisseur

1312780000

Réf. Commerciale

Weidmuller

nombre de pôles

20

calibre/courant nominal assigné (In)

1 A

tension assignée (Ue)

230 V

finition raccordement électrique, côté champ

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande

autre

degré de pollution

2

profondeur

42 mm

largeur

60 mm

hauteur

70 mm

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

Module d?interface avec diodes.