Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 3 m
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118125450
Réf. Sonepar
00097812545
Réf. Fournisseur
1319770000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
4
longueur du câble
3 m
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
résistance de contact
0 mOhm
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.