Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - embout de câble
nombre de pôles - 20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248171743
Réf. Sonepar
00097817174
Réf. Fournisseur
1349790030
Réf. Commerciale
Weidmuller
fonction
SPS-autres appareils
longueur
3 m
finition raccordement électrique, côté champ
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier
embout de câble
nombre de pôles
20
adapté à une carte d'entrée PLC
Non
adapté à une carte de sortie PLC
Non
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Non
Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.