Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 66 mm
hauteur - 130 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118202335
Réf. Sonepar
00097820233
Réf. Fournisseur
1370050010
Réf. Commerciale
Weidmuller
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
66 mm
hauteur
130 mm
profondeur
150 mm
L'unité de commande UPS, le module de batterie et l'alimentation électrique constituent un système UPS DC complet offrant un temps de maintien allant de quelques minutes à plusieurs heures. La construction modulaire permet de répartir la ch