Weidmuller - Systèmes d'impression

Weidmuller - Systèmes d'impression

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 24

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 8.5 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118176209

Réf. Sonepar

00097817620

Réf. Fournisseur

1374940000

Réf. Commerciale

Weidmuller

type de raccordement

circuit imprimé flexible

nombre de pôles

24

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

5.08 mm

courant assigné In

8.5 A

finition du connecteur

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche

2

dimension des raccordements

5.08 mm

tension assignée (Ue)

320 V

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

II

degré de pollution

2

matériau du revêtement de contact

étain

finition du raccordement électrique

raccordement THR

longueur de la broche

3.2 mm

matériau du corps isolant

thermoplastique

couleur du boîtier/corps

orange

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-50...120 °C

type de fixation

souder

type de banderolage

autre

Systèmes d'impression -PJ ADV DKKO