Weidmuller - Systèmes d'impression
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 2
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 21 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118209938
Réf. Sonepar
00097820993
Réf. Fournisseur
1409130000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de raccordement
circuit imprimé flexible
nombre de pôles
2
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
5.08 mm
courant assigné In
21 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
5.08 mm
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccordement THR
longueur de la broche
3.2 mm
matériau du corps isolant
polyamide
couleur du boîtier/corps
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-50...100 °C
type de fixation
souder
type de banderolage
autre
Systèmes d'impression -PJ ADV ANKB USB AB