Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118232417
Réf. Sonepar
00097823253
Réf. Fournisseur
1428130000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
15
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
71 mm
largeur
40 mm
hauteur
70 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.