Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de module - 12
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 34 mm
largeur - 14.5 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118232998
Réf. Sonepar
00097823299
Réf. Fournisseur
1428840000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre d'emplacements de module
12
avec conducteur de protection
Oui
longueur
34 mm
largeur
14.5 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
montage direct possible
Non
montage sur rails
Non
Module de transmission des données.