Weidmuller - Outils à sertir

Weidmuller - Outils à sertir

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.14...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118248593

Réf. Sonepar

00097824859

Réf. Fournisseur

1444050000

Réf. Commerciale

Weidmuller

adapté à

embouts de câble

forme de compression

compression trapézoïdale

section transversale

0.14...6 mm²

finition/actionnement

mécanique

inserts interchangeables

Non

plage AWG

0.14...6

longueur

200 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

nombre d'inserts fournis

0

avec retour automatique

Oui

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.