Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 67 mm
hauteur - 134 mm
profondeur - 27.5 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118255461
Réf. Sonepar
00097825546
Réf. Fournisseur
1450530000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de boîtier
fermé
largeur
67 mm
hauteur
134 mm
profondeur
27.5 mm
matériau
autre
indice de protection (IP)
IP65
couleur
noir
finition de la surface
autre
numéro RAL
9005
température d'utilisation
-40...70 °C
avec blindage
Oui
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Oui
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Non
Degré de protection (NEMA)
4
Boîtiers multifonctions dans un cadre unique. Un boîtier est facile à installer et peut être rempli d'une large gamme de modules, de signaux et de données. Le boîtier compact est résistant aux chocs et conforme à la classe de protection IP