Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 134 mm

  • profondeur - 27.5 mm

  • matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118255478

Réf. Sonepar

00097825548

Réf. Fournisseur

1450540000

Réf. Commerciale

Weidmuller

type de boîtier

fermé

largeur

67 mm

hauteur

134 mm

profondeur

27.5 mm

matériau

autre

indice de protection (IP)

IP65

couleur

noir

finition de la surface

autre

numéro RAL

9005

température d'utilisation

-40...70 °C

avec blindage

Oui

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée

Non

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural possible

Oui

boîtier connectable

Non

Degré de protection (NEMA)

4

Boîtiers multifonctions dans un cadre unique. Un boîtier est facile à installer et peut être rempli d'une large gamme de modules, de signaux et de données. Le boîtier compact est résistant aux chocs et conforme à la classe de protection IP