Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 18 mm

Minimum d'achat

  • 200 unité(s)

EAN

4050118270037

Réf. Sonepar

00097827003

Réf. Fournisseur

1463870000

Réf. Commerciale

Weidmuller

couleur

argent

longueur

0.5 mm

transparent

Non

magnétique

Non

largeur

18 mm

hauteur

26.8 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.