Weidmuller - Alimentations

Weidmuller - Alimentations

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 42...56 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 80...370 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118275773

Réf. Sonepar

00097827601

Réf. Fournisseur

1469590000

Réf. Commerciale

Weidmuller

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

42...56 V

courant de sortie max. 1

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

85...264 V

tension d'alimentation assignée CC

80...370 V

courant de sortie max. 2

3.75 A

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1

5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

85...264 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

260.9 VA

puissance dissipée

240 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

120 mm

hauteur d'encastrement

225 mm

montage direct possible

Oui

largeur

60 mm

hauteur

125 mm

profondeur

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

Alimentation pour la fourniture de tension continue.