Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 56
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
degré de pollution - 2
profondeur - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118289626
Réf. Sonepar
00097828962
Réf. Fournisseur
1480790000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
56
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement par borne à ressort
degré de pollution
2
profondeur
60 mm
largeur
155 mm
hauteur
70 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.