Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118328196

Réf. Sonepar

00097832819

Réf. Fournisseur

1521670000

Réf. Commerciale

Weidmuller

fonction PEN possible

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1

fiche

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

3

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2

fiche

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.1 mm

hauteur

66.5 mm

profondeur

36.5 mm

plaque de fermeture requise

Oui

Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.