Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 3

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4050118328073

Réf. Sonepar

00097832807

Réf. Fournisseur

1521780000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...4 mm²

courant assigné In

24 A

finition raccordement électrique 1

fiche

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

3

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2

fiche

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.1 mm

hauteur

66.5 mm

profondeur

36.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.