Weidmuller - Serie Z - blocs de jonction a raccordement a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 6.1 mm
couleur - orange
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4050118332766
Réf. Sonepar
00097833276
Réf. Fournisseur
1527930000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
6.1 mm
couleur
orange
tension assignée (Ue)
400 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.