Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4008190076733
Réf. Sonepar
00097007673
Réf. Fournisseur
1608640000
Réf. Commerciale
Weidmuller
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.1 mm
hauteur
63 mm
profondeur
38.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.