Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 3

  • dimension de trame - 5.1 mm

  • couleur - jaune

Minimum d'achat

  • 60 unité(s)

EAN

4008190061630

Réf. Sonepar

00097006163

Réf. Fournisseur

1608870000

Réf. Commerciale

Weidmuller

modèle

connecteur transversal

courant assigné In

24 A

nombre de bornes reliées

3

dimension de trame

5.1 mm

couleur

jaune

tension assignée (Ue)

400 V

isolé

Oui

mode de pose

enfichable

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.