Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 5.1 mm
couleur - jaune
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008190099060
Réf. Sonepar
00097009906
Réf. Fournisseur
1608940000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
24 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
5.1 mm
couleur
jaune
tension assignée (Ue)
400 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.