Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008190263188

Réf. Sonepar

00097026318

Réf. Fournisseur

1632050000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...6 mm²

courant assigné In

32 A

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

6.1 mm

hauteur

62.4 mm

profondeur

42.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.