Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 25
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190299439
Réf. Sonepar
00097029943
Réf. Fournisseur
1650810000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition des contacts
goupille
nombre de pôles
25
courant assigné In
10 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact
Oui
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...125 °C
température d'utilisation
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
largeur
23 mm
hauteur
35 mm
profondeur
73 mm
Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.