Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...0.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4008190400200
Réf. Sonepar
00097040020
Réf. Fournisseur
1651530000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition des contacts
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...0.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
type de contact
tourné
section de raccordement cable souple
0.5...0.5 mm²
longueur de dénudage
8 mm
diamètre du contact à fiche
1.6 mm
matériau du contact
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact
argent
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.