Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190409609
Réf. Sonepar
00097040960
Réf. Fournisseur
1656590000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du boîtier
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
57.8 mm
hauteur
61 mm
profondeur
93.3 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la plaque d'adaptateur
aluminium
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
PG
avec volet de protection
Non
nombre d'évidements
1
nombre d'entrées de conduit
0
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...-40 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Non
classe de protection (IP), monté
IP65
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.