Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190421953
Réf. Sonepar
00097042195
Réf. Fournisseur
1665250000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
partie supérieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
58.5 mm
hauteur
18 mm
profondeur
73 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la plaque d'adaptateur
aluminium
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Oui
avec garniture d’étanchéité
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...-40 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.