Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008190421960

Réf. Sonepar

00097042196

Réf. Fournisseur

1665260000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition du boîtier

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

disposition de l'entrée de câble

autre

position de l'étrier

partie inférieure

type de verrouillage

étrier transversal

largeur

59 mm

hauteur

17 mm

profondeur

93.3 mm

revêtement du boîtier

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la plaque d'adaptateur

aluminium

avec presse-étoupe

Non

avec volet de protection

Non

avec garniture d’étanchéité

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

température d'utilisation

-40...125 °C

finition CEM

Non

résistant à la corrosion

Oui

résistant aux UV

Oui

classe de protection (IP), monté

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.