Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
600 unité(s)
EAN
4008190475505
Réf. Sonepar
00097047550
Réf. Fournisseur
1677160000
Réf. Commerciale
Weidmuller
imprimé
sans
direction du codage
horizontal et vertical
dimension de trame
5 mm
couleur
blanc
sans halogène
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.