Weidmuller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
nombre de canaux par poste d'enfichage - 4
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4
tension assignée (Ue) - 24 V
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190949778
Réf. Sonepar
00097094977
Réf. Fournisseur
1705920000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
4
nombre de canaux par poste d'enfichage
4
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
4
tension assignée (Ue)
24 V
capacité de courant max. par signal E/S
4 A
finition du connecteur pour conduit principal
autre
section de conducteur connectable
0.08...1.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
6...12 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
M12
degré de pollution
3
tension de fonctionnement
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
4 A
courant de somme max.
10 A
matériau du corps de base de contact
laiton
matériau du revêtement de contact
or
matériau du corps isolant
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M12
avec affichage LED
Oui
avec séparation de potentiel
Oui
raccordement pour capteurs NPN
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
température d'utilisation
-20...90 °C
indice de protection (IP)
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
60 mm
hauteur
41.5 mm
longueur
102 mm
Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.