Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 0.22...40 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 4 mm

Minimum d'achat

  • 320 unité(s)

EAN

4008190348977

Réf. Sonepar

00097034897

Réf. Fournisseur

1718411044

Réf. Commerciale

Weidmuller

modèle

forme de carte

diamètre du conducteur

0...0 mm

diamètre du câble

0.22...40 mm

longueur

12 mm

largeur

4 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

blanc

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

autre

mode de pose

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage