Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190985486
Réf. Sonepar
00097098548
Réf. Fournisseur
1745760000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition des contacts
douille
nombre de pôles
6
courant assigné In
24 A
tension assignée (Ue)
500 V
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...125 °C
température d'utilisation
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.25...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
largeur
34 mm
hauteur
33 mm
profondeur
51 mm
Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.