Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248008414
Réf. Sonepar
00097800841
Réf. Fournisseur
1753231687
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
jaune
longueur
0.08 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
magnétique
Non
sans halogène
Oui
largeur
15 mm
hauteur
6 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.