Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • nombre de contacts de commande - 3

  • pour diamètre externe de câble - 3.2...5.4 mm

  • finition du boîtier - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248429998

Réf. Sonepar

00097842999

Réf. Fournisseur

1784040001

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition des contacts

goupille

nombre de contacts d'alimentation

3

nombre de contacts de commande

3

pour diamètre externe de câble

3.2...5.4 mm

finition du boîtier

droit

taille du filetage M

8

nombres de connecteurs data

3

courant assigné In

4 A

tension assignée (Ue)

32 V

degré de pollution

3

section de raccordement cable rigide

0.14...0.14 mm²

section de raccordement cable souple

0.14...0.34 mm²

finition du raccordement électrique

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact

étain

matériau du boîtier/corps

laiton

revêtement du boîtier

autre

matériau du filetage

zinc coulé sous pression

type de verrouillage

autre

classe de protection (IP), monté

IP67

blindé

Non

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.