Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248206360

Réf. Sonepar

00097820636

Réf. Fournisseur

1788820000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition du boîtier

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps

aluminium

disposition de l'entrée de câble

au-dessus

position de l'étrier

partie inférieure

type de verrouillage

étrier transversal

largeur

36.5 mm

hauteur

50 mm

profondeur

26.8 mm

revêtement du boîtier

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la plaque d'adaptateur

aluminium

avec presse-étoupe

Non

méthode de montage du raccord de câble

métrique

avec volet de protection

Non

nombre d'évidements

1

nombre d'entrées de conduit

0

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

température d'utilisation

-40...125 °C

finition CEM

Non

résistant à la corrosion

Oui

résistant aux UV

Oui

classe de protection (IP), monté

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.