Weidmuller - Connecteurs pour CI pas < 5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 14
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 9 A
Minimum d'achat
54 unité(s)
EAN
4032248232758
Réf. Sonepar
00097823275
Réf. Fournisseur
1795240000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de raccordement
circuit imprimé flexible
nombre de pôles
14
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
3.5 mm
courant assigné In
9 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
2
dimension des raccordements
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
125 V
tension nominale de tenue aux chocs
1.5 kV
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccordement THR
longueur de la broche
3.5 mm
matériau du corps isolant
polymère à cristaux liquides
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
souder
type de banderolage
autre
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.