Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.5...2.5 mm
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 15 mm
largeur - 5 mm
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4032248243204
Réf. Sonepar
00097824320
Réf. Fournisseur
1798540000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
0.5...2.5 mm
diamètre du câble
2...4 mm
longueur
15 mm
largeur
5 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
autre
transparent
Oui
avec zone de texte
Oui
mode de pose
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage