Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.25...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.5...2.5 mm

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 5 mm

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

4032248243358

Réf. Sonepar

00097824335

Réf. Fournisseur

1798620000

Réf. Commerciale

Weidmuller

modèle

étiquette

diamètre du conducteur

0.25...1.5 mm

diamètre du câble

1.5...2.5 mm

longueur

15 mm

largeur

5 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

autre

transparent

Oui

avec zone de texte

Oui

imprimé

autre

mode de pose

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage