Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • nombre de pôles - 19

  • longueur du câble - 10 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248310920

Réf. Sonepar

00097831092

Réf. Fournisseur

1818141000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition raccordement électrique, côté champ

autre

type de contact à fiche, côté champ

femelle (douille)

nombre de pôles

19

longueur du câble

10 m

matériau de la gaine de câble

PUR (polyuréthane)

disposition de la rampe de câble, côté champ

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

coudé

finition raccordement électrique, côté boîtier

autre

type de contact à fiche, côté boîtier

femelle (douille)

sans halogène

Oui

couleur de la gaine de câble

noir

avec affichage LED

Non

blindé

Non

type de câble

multiconducteur

réticulé

Non

matériau du corps de base de contact

autre

matériau du revêtement de contact

or

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...80 °C

courant assigné In

8 A

tension assignée (Ue)

120 V

résistance de contact

0 mOhm

indice de protection (IP)

IP67

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.