Weidmuller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M8
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248335329
Réf. Sonepar
00097833532
Réf. Fournisseur
1828680000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur du conduit préassemblé
5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
8
capacité de courant max. par signal E/S
2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M8
couleur du boîtier/corps
gris
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
0...0 mm
longueur de câble configurable
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage
3
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
3
tension assignée (Ue)
24 V
degré de pollution
3
tension de fonctionnement
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
2 A
courant de somme max.
6 A
diamètre du contact femelle
8 mm
matériau du corps de base de contact
laiton
matériau du revêtement de contact
or
matériau du corps isolant
PBT
avec affichage LED
Oui
avec séparation de potentiel
Non
raccordement pour capteurs NPN
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température d'utilisation
-25...80 °C
indice de protection (IP)
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
24 mm
hauteur
144 mm
profondeur
18.2 mm
Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.